text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S # 1 x 157 mm TIE


Objednací číslo 2I366713
L (mm)
Šroubový systém Jiný
Velikost 1
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

L (mm) 157
Šroubový systém Jiný
Velikost 1
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód 82054000
Type Interchangeable Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I366713
EAN 4013288228727
UBB 500731700083
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05006530001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.