text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 dílný

Objednací číslo 3J625975
Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 5
Počet bitů drážka 3

Specifikace

Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 5
Počet bitů drážka 3
Počet bitů celkem 17
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 3
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
HS kód
Model Kraftform Kompakt Turbo 1
Type Bit Set

Popis

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem. Přitom jedna ruka fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti. Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolení šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro jemné seřízení. Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo. Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4" pro různé profily šroubů. Bity se mohou díky funkci Rapidaptoru nasadit přímo do držáku a jednoduše vyjmout posunutím pouzdra dopředu - to vše je možné jen jednou rukou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J625975
EAN 4013288214614
UBB 500711210459
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057482001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.