text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Kraftform Kompakt H 1 dřevo, 41 dílný


Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 kusů 1x 816 RA ráčnový šroubovák: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A bit ráčnový : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mm 1x 8794 SA Nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, krátký, 1/4",: 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčný nástavec, s krátkým ohybem, 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčný nástavec: 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Univerzální držák bitů: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 3x 851/4 Z bity: 1/4", x 50 mm: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bity s otvorem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 Bity TORX®: se zářezem: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Z bity: 1x 800/4 Z bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bity: 1x 800/1 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 Z bity: 5x 849 HSS Twist vrtáky do dřeva: 1 x 5,5 x 25 mm: 1x 247 Jednopólový fázový tester: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm: Slouží jako nástavec pro šroubováky, dlouhé bity a L-klíče, s funkcí přidržování šroubů: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Nástavec pro uchopení šroubů: Kompaktní sada nářadí se 41 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro použití ve dřevě. Obsahuje bitovou ráčnici Zyklop Mini s prodlužovacím nástavcem a nástrčným adaptérem, 8 ručních a elektrických nástrčných hlavic, vel. 5. 5-13, 1 držák ráčny 816 RA s ráčnovou funkcí, jemně rozdělenými zuby pro malý úhel návratu, přepínacím kroužkem (pravý, pevný, levý), maximálním krouticím momentem 50 Nm a odebíráním bitů pomocí technologie Rapidaptor, 1 univerzální držák bitů, 6 bitů v délce 25 mm, 16 bitů o délce 89 mm, 5 vrtáků do dřeva s průměrem 3-8 mm, 1 šroubové kleště pro pevné uchycení šroubů, 1 jednopólová zkoušečka fáze 247, textilní box, velmi robustní a odolný, lze jej umístit ve svislé poloze do dílenské police pro pohodlné skladování, dodatečná ochrana povrchu díky vnějšímu textilnímu materiálu, nízká hmotnost a objem pro zjednodušenou mobilitu.

Objednací číslo 81618.005.939
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 5
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 1
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 7
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 41
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 22
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 300
HS kód
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 kusů 1x 816 RA ráčnový šroubovák: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A bit ráčnový : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mm 1x 8794 SA Nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, krátký, 1/4",: 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčný nástavec, s krátkým ohybem, 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčný nástavec: 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Univerzální držák bitů: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 3x 851/4 Z bity: 1/4", x 50 mm: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bity s otvorem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 Bity TORX®: se zářezem: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Z bity: 1x 800/4 Z bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bity: 1x 800/1 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 Z bity: 5x 849 HSS Twist vrtáky do dřeva: 1 x 5,5 x 25 mm: 1x 247 Jednopólový fázový tester: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm: Slouží jako nástavec pro šroubováky, dlouhé bity a L-klíče, s funkcí přidržování šroubů: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Nástavec pro uchopení šroubů: Kompaktní sada nářadí se 41 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro použití ve dřevě. Obsahuje bitovou ráčnici Zyklop Mini s prodlužovacím nástavcem a nástrčným adaptérem, 8 ručních a elektrických nástrčných hlavic, vel. 5. 5-13, 1 držák ráčny 816 RA s ráčnovou funkcí, jemně rozdělenými zuby pro malý úhel návratu, přepínacím kroužkem (pravý, pevný, levý), maximálním krouticím momentem 50 Nm a odebíráním bitů pomocí technologie Rapidaptor, 1 univerzální držák bitů, 6 bitů v délce 25 mm, 16 bitů o délce 89 mm, 5 vrtáků do dřeva s průměrem 3-8 mm, 1 šroubové kleště pro pevné uchycení šroubů, 1 jednopólová zkoušečka fáze 247, textilní box, velmi robustní a odolný, lze jej umístit ve svislé poloze do dílenské police pro pohodlné skladování, dodatečná ochrana povrchu díky vnějšímu textilnímu materiálu, nízká hmotnost a objem pro zjednodušenou mobilitu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81618.005.939
EAN 4013288178350
UBB 500627820862
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05135939001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.