text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 s taškou, 13 dílný


13dílná Kraftform Kompakt sada s 6x 25 mm dlouhými a 6x 89 mm dlouhými bity. Wera kompaktní nářadí umožňuje současné použití obou druhů šroubování "ruční" nebo "strojní". Rukojeť systému s výměnným hrotem s kompaktní konstrukcí s různými hroty čepele na nejmenším prostoru poskytuje uživateli mobilitu a flexibilitu. Vhodné pro bity s připojovacím pohonem s vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a Wera připojení řady 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, Rapidator technologií. Rukojeť pro silovou formu s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní pro ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uchování 25 mm dlouhých bitů. Tato sada nahrazuje 12dílnou sadu šroubováků a snižuje potřebné vybavení na minimum. Profil a velikost bitů jsou snadno rozpoznatelné díky Wera identifikátoru nářadí Take it easy s barevným kódováním a dobře viditelným popiskem.

Objednací číslo 0V195262
Izolace Ano
Balení Bag
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet šroubováků Torx 4
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Bag
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet šroubováků Torx 4
Celkový počet nástrojů 13
Počet bitů PH (křížová hlava) 4
Počet bitů PZ (křížová hlava) 4
Počet bitů Torx 4
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 12
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
HS kód
Type Screwdriver Set

Popis

13dílná Kraftform Kompakt sada s 6x 25 mm dlouhými a 6x 89 mm dlouhými bity. Wera kompaktní nářadí umožňuje současné použití obou druhů šroubování "ruční" nebo "strojní". Rukojeť systému s výměnným hrotem s kompaktní konstrukcí s různými hroty čepele na nejmenším prostoru poskytuje uživateli mobilitu a flexibilitu. Vhodné pro bity s připojovacím pohonem s vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a Wera připojení řady 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, Rapidator technologií. Rukojeť pro silovou formu s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní pro ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uchování 25 mm dlouhých bitů. Tato sada nahrazuje 12dílnou sadu šroubováků a snižuje potřebné vybavení na minimum. Profil a velikost bitů jsou snadno rozpoznatelné díky Wera identifikátoru nářadí Take it easy s barevným kódováním a dobře viditelným popiskem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V195262
EAN 4013288211224
UBB 500713661527
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05051017001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.