text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 s taškou, 7 dílný


Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování "ručně" nebo "strojově". Systém rukojetí a výměnných čepelí v kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu. Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor. Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uskladnění bitů. Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum. Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera Take it easy na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Objednací číslo 7S189035
Izolace Ano
Balení Bag
Délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Bag
Délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet šroubováků s drážkou 1
Počet šroubováků Torx 1
Celkový počet nástrojů 7
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 1
Počet bitů drážka 1
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
HS kód
Model Kraftform Kompakt Finder 1
Type Bit Set

Popis

Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování "ručně" nebo "strojově". Systém rukojetí a výměnných čepelí v kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu. Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor. Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uskladnění bitů. Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum. Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera Take it easy na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S189035
EAN 4013288185327
UBB 500668580151
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05051016001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.