text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ Křížové šroubováky, PZ 1 x 80 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých krouticích momentů pro zajištění rychlé a šetrné práce. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 1
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 80
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 1
Celková délka (mm) 178
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 42
HS kód
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých krouticích momentů pro zajištění rychlé a šetrné práce. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81902.001.080
EAN 4013288004031
UBB 425124515452
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05009310001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.