Sada 6000 Joker 11 1 Sada ráčnových očkoplochých klíčů, 11 kusů 11x 6000 Joker ráčnové očkoploché klíče: Sada kombinovaných ráčnových klíčů Wera: vše, co má klíč umět, 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mm. A ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, stylovější. Ano, skutečný Joker. Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Jedenáctidílná sada v robustním pouzdře. Vhodné pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic. Dodává se s přidržovací funkcí díky kovové destičce v čelisti, která snižuje riziko upuštění matic a šroubů. Vyměnitelná kovová destička v čelisti zajišťuje matice a šrouby díky extra tvrdým zubům a omezuje nebezpečí vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz zabraňuje jakémukoli sklouznutí dolů kolem hlavy šroubu a umožňuje použití vyššího krouticího momentu. Geometrie s dvojitým šestihranem zajišťuje pozitivní spojení s maticemi nebo šrouby a snižuje riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° na otevřeném konci zabraňuje časově náročnému převracení klíče při upevňovacích pracích. Ráčnový mechanismus na kroužkovém konci s výjimečným mechanismem s jemnými zuby - celkem 80 zubů - umožňuje flexibilitu i ve velmi stísněných pracovních prostorech. Speciálně kovaná geometrie zajišťuje vysoký přenos točivého momentu a pevnost. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.