text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Click-Torque C 3 Set 2 pro šroubování do betonu, 40-200 Nm, 11 dílný


11dílná sada pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Objednací číslo 6Q323383
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 510
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 510
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 40 - 200
Šířka hlavy (mm) 43
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Výška hlavy (mm) 18.5
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model C 3 Set 2
Type Torque Set

Popis

11dílná sada pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q323383
EAN 4013288217561
UBB 500717100787
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05075681001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.