text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 dílný


Klick-sada utahovacího momentového klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč a příslušenství kompatibilní s utahovacím momentovým klíčem jsou zabaleny extrémně skladným způsobem v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu. Obsaženy jsou: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 ořechy s 1/2" připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bitů s vnitřním šestihranem a bity TORX PLUS® prodloužení.

Objednací číslo 6N260380
Balení Bag
Hmotnost 3436
Celková délka (mm) 545
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Hmotnost 3436
Celková délka (mm) 545
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40 - 200
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 12
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 0
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Velikost připojení (mm) 12.5
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Prodloužení délky (mm) 125
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Wera
HS kód 82041200
Type Torque Set

Popis

Klick-sada utahovacího momentového klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč a příslušenství kompatibilní s utahovacím momentovým klíčem jsou zabaleny extrémně skladným způsobem v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu. Obsaženy jsou: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 ořechy s 1/2" připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bitů s vnitřním šestihranem a bity TORX PLUS® prodloužení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6N260380
EAN 4013288207609
UBB 500713664349
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05075680001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.