text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 870/4 Přechodka (spojovací díl), 1/4" x 50 mm


Držák nástroje (spojovací díl) pro strojově ovládané ořechy s připojovacím rozměrem vnějšího čtyřhranu od firmy Wera. Připojovací rozměr šestihranu 1/4"

Objednací číslo 81280.050.205
Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Držák zásuvky Ano
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Šestihranný (samec)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 15
HS kód
Model 870/4
Type Adapter

Popis

Držák nástroje (spojovací díl) pro strojově ovládané ořechy s připojovacím rozměrem vnějšího čtyřhranu od firmy Wera. Připojovací rozměr šestihranu 1/4"

Čísla materiálu

Objednací číslo 81280.050.205
EAN 4013288017055
UBB 425232107572
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05050205001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.