text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ bits, PH 1 x 25 mm


851/1 Punte TZ, PH 1 x 25 mmPunte premium per viti Phillips. I picchi di coppia sono ammortizzati dalla forma a torsione. Si evita l'usura precoce e si aumenta la durata della punta. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81258.101.025
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 25
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Size bit (mm) 1
Screwing system Other
Total length (mm) 25
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 4
Two-sided No
Type of cross head Other
Brand Wera
Weight per piece (g) 3.4
Commodity code 8207903000
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/1 Punte TZ, PH 1 x 25 mmPunte premium per viti Phillips. I picchi di coppia sono ammortizzati dalla forma a torsione. Si evita l'usura precoce e si aumenta la durata della punta. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81258.101.025
EAN 4013288013606
UBB 425232051796
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056505001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.