text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 TZ Bity, 1 x 5.5 x 25 mm


Bity na šrouby s plochou drážkou s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81245.110.005
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 5.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 4
HS kód 8207903000
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

Bity na šrouby s plochou drážkou s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81245.110.005
EAN 4013288011176
UBB 425232905447
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056225001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.