text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 dílný


Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Včetně torzních bitů proti předčasnému opotřebení. Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití.

Objednací číslo 4A618567
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 3
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 3
Počet bitů celkem 9
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
HS kód 82079030
Model BIT-CHECK

Popis

Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Včetně torzních bitů proti předčasnému opotřebení. Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A618567
EAN 4013288099495
UBB 500643333007
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073410001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.