text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Bit-Check 10 PZ Impaktor 1, 10 dílný


Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/razovými šroubováky. Držák bitů Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. S prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů, ideální také pro práce nad hlavou. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Magnet lze zasunout a tím odpojit.

Objednací číslo 4E650787
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 9
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 9
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 9
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
HS kód
Model BIT-CHECK

Popis

Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/razovými šroubováky. Držák bitů Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. S prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů, ideální také pro práce nad hlavou. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Magnet lze zasunout a tím odpojit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E650787
EAN 4013288157829
UBB 500643331852
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057684001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.