text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10 dílný


Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Velmi tvrdé bity. Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Vybavení technologií Rapidaptor, která umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Objednací číslo 9V982331
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 5
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 5
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 9
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
HS kód
Model BIT-CHECK

Popis

Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Velmi tvrdé bity. Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Vybavení technologií Rapidaptor, která umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V982331
EAN 4013288128157
UBB 500643329898
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073418001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.