text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 20 x 25 mm, 15 dílný


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® v praktickém boxu. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Objednací číslo 7C751623
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 20
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 20X25
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® v praktickém boxu. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C751623
EAN 4013288187871
UBB 500678968818
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057772001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.