text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Bity
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
1W680299
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
Wera Bit 869/4 7 x 50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1W680299
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
7
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Rozměry (mm)
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
7
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Rozměry (mm)
7
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1W680299
EAN
4013288100962
UBB
500643492076
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05060402001