text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera Bit 851/4 IMP DC 3 x 50


851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity, PH 3 x 50 mm, 5 kusů 5x 851/4 IMP DC Impaktor bity: PH 3 x 50 mmVysoce kvalitní bity pro křížové šrouby. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými utahováky. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 1Y404948
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 851/4 IMP DC
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity, PH 3 x 50 mm, 5 kusů 5x 851/4 IMP DC Impaktor bity: PH 3 x 50 mmVysoce kvalitní bity pro křížové šrouby. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými utahováky. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y404948
EAN 4013288157669
UBB 500643386484
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057657001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.