text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera Bit 800/9 C 0,40 x 2 x 44


Objednací číslo 1T554635
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T554635
EAN 4013288168283
UBB 500643343089
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135266001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.