text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Bity
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
9F796811
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
Wera Bit 800/9 C 0,23 x 1,5 x 44
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9F796811
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
44
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
1.5
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
44
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
9
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Jiný
Značka
Wera
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9F796811
EAN
4013288168276
UBB
500643342826
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05135265001