text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 10 x 89


3867/4 Bity TORX® BO s otvorem, nerez, TX 10 x 89 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro zapuštěné šrouby TORX®. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81577.010.089
Značka Wera
Váha kusu (g) 10
HS kód 8207903000
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Baleno po 1

Specifikace

Značka Wera
Váha kusu (g) 10
HS kód 8207903000
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

3867/4 Bity TORX® BO s otvorem, nerez, TX 10 x 89 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro zapuštěné šrouby TORX®. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81577.010.089
EAN 4013288115546
UBB 500504485839
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071089001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.