text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Belt A 4 sada nástrčných hlavic ("ořechů") Zyklop, upínací část 1/4", 9 dílný


Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 ořechy na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné uložení a snadné odebrání ořechů. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

Objednací číslo 5C209703
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 6.35
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 6.35
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
HS kód
Type Zyklop Socket Set

Popis

Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 ořechy na nejužším prostoru. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné uložení a snadné odebrání ořechů. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C209703
EAN 4013288190789
UBB 500678957019
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003883001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.