text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Šroubovák TORX®, TX 15 x 80 mm


Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 4H514231
Izolace Ne
Celková délka (mm) 178
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 178
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 5
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 977

Popis

Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H514231
EAN 4013288094742
UBB 500643320210
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05024400001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.