text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 967 SXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý, TX 8 x 90 mm


Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů. Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Objednací číslo 9M550790
Izolace Ne
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 967 SXL
Type Torx L-Key

Popis

Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů. Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M550790
EAN 4013288194275
UBB 500686613679
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05024481001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.