text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Wera 967 SPKXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý, TX 27 x 172 mm


Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů. Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Kulový tvar profilu na dlouhém ramenu umožňuje bezpečnou práci se šrouby TORX® i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Article number 9L419296
Izolace Ne
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Packed per 1

Specifications

Izolace Ne
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Description

Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů. Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Kulový tvar profilu na dlouhém ramenu umožňuje bezpečnou práci se šrouby TORX® i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Article numbers

Article number 9L419296
EAN 4013288194336
UBB 500686611285
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05024487001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.