text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 20 x 96 mm


Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Na jedné straně profil TORX® BO: Díra v bitu a čep v šroubu TORX® s dírou zabraňuje nedovolenému povolení. Bezpečnostní šroubování Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Objednací číslo 1N614079
Izolace Ne
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 967 SPKL TORX

Popis

Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Na jedné straně profil TORX® BO: Díra v bitu a čep v šroubu TORX® s dírou zabraňuje nedovolenému povolení. Bezpečnostní šroubování Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N614079
EAN 4013288172716
UBB 500643317000
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05024354001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.