text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 8 x 200 mm


Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Article number 1N026323
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 200
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 200
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 36
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950 PKL

Description

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Article numbers

Article number 1N026323
EAN 4013288018847
UBB 500643530438
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05022064001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.