text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser, 6 x 180 mm


Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Numéro d'article 5F595036
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Celková délka (mm) 180
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 180
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 32
Testováno VDE Ne
Značka Wera

La description

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F595036
EAN 4013288095046
UBB 500643532251
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05027107001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.