text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 13 x 132 mm


Kvalitní inbusový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Pečlivé pochromování zaručuje vysokou úroveň ochrany proti korozi.

Cikkszám 9T083120
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 13
Izolační ochrana 1000 V Ne
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková délka (mm) 132
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 13
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 132
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 50
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950

Leírás

Kvalitní inbusový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Pečlivé pochromování zaručuje vysokou úroveň ochrany proti korozi.

Cikkszámok

Cikkszám 9T083120
EAN 4013288018410
UBB 500643521858
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021080001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.