text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 1.5 x 45 mm


Kvalitní inbusový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Pečlivé pochromování zaručuje vysokou úroveň ochrany proti korozi.

Položka č. 9G912333
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková délka (mm) 45
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 45
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 14
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950

Popis

Kvalitní inbusový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Pečlivé pochromování zaručuje vysokou úroveň ochrany proti korozi.

Čísla materiálu

Položka č. 9G912333
EAN 4013288018267
UBB 500643518805
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021005001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.