text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser, 9 x 106 mm


Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Trvalé označení velikosti pro snadné vyhledávání.

Objednací číslo 8L454201
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 106
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 106
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 38
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950 BM

Popis

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Trvalé označení velikosti pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L454201
EAN 4013288095480
UBB 500643525404
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05027213001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.