text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Sada úhlových klíčů, palcová, BlackLaser, 9 dílný


Úhlový klíč s plastovým opláštěním (SPKL) z kulatého materiálu příjemného na dotyk. Opláštění umožňuje práci i při nízkých teplotách a chrání prsty před mrazem. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému kódování a označení velikosti hned po ruce. Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Na šrouby s vnitřním šestihranem.

Article number 8M308777
Barva Sada s několika barvami
Design Jiný
Typ rukojeti Pravoúhlý
Velikosti (mm) 1.98 - 9.5
Počet klíčů 9
Packed per 1

Specifications

Barva Sada s několika barvami
Design Jiný
Typ rukojeti Pravoúhlý
Velikosti (mm) 1.98 - 9.5
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950/9

Description

Úhlový klíč s plastovým opláštěním (SPKL) z kulatého materiálu příjemného na dotyk. Opláštění umožňuje práci i při nízkých teplotách a chrání prsty před mrazem. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému kódování a označení velikosti hned po ruce. Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Na šrouby s vnitřním šestihranem.

Article numbers

Article number 8M308777
EAN 4013288182593
UBB 500643321879
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05022639001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.