text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 950/9 Hex-Plus Imperial 1 Sada úhlových klíčů, palcová, BlackLaser, 9 dílný


Sada kvalitních úhlových klíčů na palcové šrouby s vnitřním šestihranem v praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Úhlové klíče s profilem Hex-Plus: umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání.

Objednací číslo 6S489551
Design Jiný
Velikosti (mm) 2 - 9.5
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Velikosti (mm) 2 - 9.5
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
HS kód
Model 950/9

Popis

Sada kvalitních úhlových klíčů na palcové šrouby s vnitřním šestihranem v praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Úhlové klíče s profilem Hex-Plus: umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S489551
EAN 4013288111975
UBB 500643573255
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022171001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.