text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 7 Sada úhlových klíčů, metrická, BlackLaser, 9 dílný


Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Trvalé označení velikosti pro snadné vyhledávání. V praktickém držáku pro snadné vyjímání.

Objednací číslo 3S720408
Design Jiný
Typ rukojeti Pravoúhlý
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Typ rukojeti Pravoúhlý
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ne
Značka Wera
HS kód
Model 950/9

Popis

Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Trvalé označení velikosti pro snadné vyhledávání. V praktickém držáku pro snadné vyjímání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S720408
EAN 4013288112286
UBB 500643526238
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05021737001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.