text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 4 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces


Sada kvalitních úhlových klíčů s velmi krátkým ramenem pro použití u těžko přístupných šroubů. Na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání. V praktickém držáku, jehož odolný materiál zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.

Article number 4D851764
Design Other
Type of handle Right-angled
Sizes (mm) 1.5 - 10
Number of keys 9
With ball head Yes
Packed per 1

Specifications

Design Other
Type of handle Right-angled
Sizes (mm) 1.5 - 10
Number of keys 9
With ball head Yes
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 950/9

Description

Sada kvalitních úhlových klíčů s velmi krátkým ramenem pro použití u těžko přístupných šroubů. Na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání. V praktickém držáku, jehož odolný materiál zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.

Article numbers

Article number 4D851764
EAN 4013288139177
UBB 500643573826
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05073594001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.