text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 3 Sada úhlových klíčů, metrická, chromovaná, 9 dílný


Sada kvalitních úhlových klíčů s velmi krátkými rameny pro použití u těžko přístupných šroubů. Na šrouby s vnitřním šestihranem. Odolný materiál držáku pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Objednací číslo 5H650658
Design Jiný
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
HS kód
Model 950/9

Popis

Sada kvalitních úhlových klíčů s velmi krátkými rameny pro použití u těžko přístupných šroubů. Na šrouby s vnitřním šestihranem. Odolný materiál držáku pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H650658
EAN 4013288112255
UBB 500643574089
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05133163001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.