text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 sada úhlových klíčů, metrická, BlackLaser, 7 dílný


Úhlový klíč s plastovým opláštěním (SPKL) z kulatého materiálu příjemného na dotyk. Opláštění umožňuje práci i při nízkých teplotách a chrání prsty před mrazem. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému kódování a označení velikosti hned po ruce. Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Na šrouby s vnitřním šestihranem.

Objednací číslo 9C842338
Barva Sada s několika barvami
Design Jiný
Typ rukojeti Pravoúhlý
Velikosti (mm) 1.5 - 6
Počet klíčů 7
Baleno po 1

Specifikace

Barva Sada s několika barvami
Design Jiný
Typ rukojeti Pravoúhlý
Velikosti (mm) 1.5 - 6
Počet klíčů 7
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
HS kód
Model 950/7

Popis

Úhlový klíč s plastovým opláštěním (SPKL) z kulatého materiálu příjemného na dotyk. Opláštění umožňuje práci i při nízkých teplotách a chrání prsty před mrazem. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému kódování a označení velikosti hned po ruce. Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Na šrouby s vnitřním šestihranem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C842338
EAN 4013288183750
UBB 500643321465
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022534001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.