text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 A Plochý šroubovák, 1.6 x 9 x 150 mm


Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet vyšší krouticí momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design Pravý
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 262
Design Pravý
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 9
Tloušťka čepele (mm) 1.6
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 8
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 13
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
Vypouklé ostří Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 141
HS kód
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Popis

Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet vyšší krouticí momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81662.090.150
EAN 4013288018045
UBB 203125023119
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05018268001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.