Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
81651
81651.001.080
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
Wera 918 SPZ Křížový šroubovák, PZ 1 x 80 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Design
Pravý
Šroubový systém
Pozidriv PZ
Izolace
Ne
Velikost
1
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka čepele (mm)
80
Design
Pravý
Šroubový systém
Pozidriv PZ
Izolace
Ne
Velikost
1
Celková délka (mm)
178
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
5
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm)
8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Jiný
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
47
HS kód
Zobrazit
Model
918 S
Type
Pozidriv Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet vyšší krouticí momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
81651.001.080
EAN
4013288017772
UBB
203124903196
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05017050001