text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 917 SPH SB Křížový šroubovák, PH 3 x 150 mm


Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet vyšší krouticí momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 7F034633
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 3
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 150
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 3
Celková délka (mm) 262
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 8
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 13
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 917 SB

Popis

Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet vyšší krouticí momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F034633
EAN 4013288181589
UBB 500643514010
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05100077001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.