text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPH Křížový šroubovák, PH 3 x 150 mm

Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 3

Specifikace

Délka čepele (mm) 150
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 3
Celková délka (mm) 262
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 8
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 13
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 185
HS kód
Model 917 S
Type Phillips Screwdriver

Popis

Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet vyšší krouticí momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81650.003.150
EAN 4013288017758
UBB 203124902933
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05017015001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.