text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB Univerzální držák, 1/4" x 75 mm


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Nerezové pouzdro pro speciální ochranu proti korozi. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 0N320160
Délka (m) 75
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Délka (m) 75
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
HS kód
Model 899/4/1 SB

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Nerezové pouzdro pro speciální ochranu proti korozi. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N320160
EAN 4013288029720
UBB 500643511461
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05073357001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.