text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMP R SB Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem, 1/4" x 75 mm


Držák bitů Wera Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. Držák bitů Impaktor navíc pevně přidržuje dlouhé a těžké šrouby. Je tak možné bleskové a bezpečné nasazení šroubu. Ideální také pro práce nad hlavou. Pokud by byl magnet v určité situaci nežádoucí, např. při práci s kovovým materiálem, může se vyjmout z oblasti šroubování a tím odpojit. Použití převážně při manuálním strojovém šroubování. Profil: vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 3F098819
Délka (m) 75
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Délka (m) 75
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
HS kód
Model 897/4 IMP R SB

Popis

Držák bitů Wera Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. Držák bitů Impaktor navíc pevně přidržuje dlouhé a těžké šrouby. Je tak možné bleskové a bezpečné nasazení šroubu. Ideální také pro práce nad hlavou. Pokud by byl magnet v určité situaci nežádoucí, např. při práci s kovovým materiálem, může se vyjmout z oblasti šroubování a tím odpojit. Použití převážně při manuálním strojovém šroubování. Profil: vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F098819
EAN 4013288157836
UBB 500643510471
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05073990001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.