text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 887/4 RR SB Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem, 1/4" x 57 mm


Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Volnoběžné magnetické pouzdro s plovoucím uložením pevně přidržuje i dlouhé a těžké šrouby. Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 8L344034
Délka (m) 57
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Délka (m) 57
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
HS kód 84661038
Model 887/4 RR SB

Popis

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Volnoběžné magnetické pouzdro s plovoucím uložením pevně přidržuje i dlouhé a těžké šrouby. Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L344034
EAN 4013288105790
UBB 500643508251
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05073511001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.