text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8796 SA Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm


Prodloužení Wera Zyklop "flexible-lock": S aktivovaným systémem lze dlouhodobě zajistit ořechy, zabrání se tak nechtěným ztrátám. Je-li systém deaktivovaný, lze bleskurychle nasadit a vyměnit ořechy. S volnoběžným pouzdrem pro rychlejší otáčení šroubů a matic.

Objednací číslo
Délka (m) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 36
HS kód
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Popis

Prodloužení Wera Zyklop "flexible-lock": S aktivovaným systémem lze dlouhodobě zajistit ořechy, zabrání se tak nechtěným ztrátám. Je-li systém deaktivovaný, lze bleskurychle nasadit a vyměnit ořechy. S volnoběžným pouzdrem pro rychlejší otáčení šroubů a matic.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81006.000.075
EAN 4013288121042
UBB 500511979733
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003530001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.