text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2", 14 x 37 mm


Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 1/2" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Objednací číslo 4Q418274
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (m) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (m) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Type Zyklop Socket

Popis

Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 1/2" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q418274
EAN 4013288181039
UBB 500643608812
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05003734001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.