text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8", 7/16" x 29 mm


Ručně i strojově ovládané nástrčné hlavice (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11.11
Délka (m) 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11.11
Délka (m) 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Šířka klíče (palce) 7/16 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 28
HS kód 8204200000
Type Zyklop Socket

Popis

Ručně i strojově ovládané nástrčné hlavice (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81034.111.029
EAN 4013288120533
UBB 500511983107
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003573001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.