text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 5.5 x 23 mm


Ručně i strojově ovládané nástrčné hlavice (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.5
Délka (m) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.5
Délka (m) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 12
HS kód
Type Zyklop Socket

Popis

Ručně i strojově ovládané nástrčné hlavice (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81004.055.023
EAN 4013288120120
UBB 500511972886
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003504001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.