text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8767 C HF TORX® zástrčný nástavec Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2", TX 20 x 60 mm


Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/2" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Objednací číslo 0I033647
Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 60
Průměr 23.5
Velikost (TX) 20
Délka čepele (mm) 21.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 60
Průměr 23.5
Velikost (TX) 20
Délka čepele (mm) 21.5
Velikost připojení 1/2 palce
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Značka Wera
HS kód
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Popis

Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/2" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I033647
EAN 4013288183316
UBB 500643601627
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05003830001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.