text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8", 9 x 100 mm


Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 3/8" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Objednací číslo 6J921355
Průměr 17.5
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 74.5
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 17.5
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 74.5
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 9
Velikost připojení (mm) 9.53
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 3/8" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J921355
EAN 4013288188809
UBB 500686643205
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003042001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.